詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HH-2

品名 : 92mm 爪切り

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-1114
全長(mm) 92 キャッチャーケース 無し
刃幅 14mm 材質 刃:ステンレス刃物鋼、
やすり:ステンレス特殊加工(エッチング)
重量 60g
切れ味抜群の国産爪切り
高硬度焼入れと二度刃付けにより、高い耐久性と鋭利性。
指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり硬い爪も無理なくカットできます。
ノーマルサイズで手の爪はもちろん、足の爪にもお使いできます。
テコの裏についているヤスリは微粒の細かい目でなめらかに仕上がります。
機能性とデザインに優れた匠の技ロングセラー
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/09 13:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2130ページ
バリエーション一覧
EA916HH-1 74mm 爪切り
EA916HH-2 92mm 爪切り
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top