詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HH-27

品名 : 110mm ニッパー型爪切り(ガード付)

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-1050
刃形状 カーブ刃 全長(mm) 110
材質 本体:ステンレス
ガード:ポリカーボネイト、ネオジウム磁石
刃幅 約6mm
重量 ニッパー:63g つめ飛びガード 全長:34mm
重量:2g
爪飛びガード付
分厚い硬い爪、変形爪や巻き爪に最適
バネの反発力を利用し、軽い力でもスパッと切っていけます。
耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/15 06:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2129ページ

代替品

EA916HH-28
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top