詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JA-12

品名 : 63.5mm 皮革用錐

仕様

手仕上げで細密に作りあげられています。
材質 スチール 先端 平型(先曲り)
適合ハンドル EA916JA-32 全長 63.5mm
入数 1本
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/19 20:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2097ページ
バリエーション一覧
EA916JA-12 63.5mm 皮革用錐
EA916JA-13 76.2mm 皮革用錐
ウェブカタログ画像
※画像は、EA916JA-13です。
  • ※画像は、EA916JA-13です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top