品番 : EA916JA-22
品名 : 51.4mm 皮革用錐
手仕上げで精密に作り上げられています
仕様
| 手仕上げで細密に作りあげられています。 | |||
| 材質 | スチール | 先端 | ダイヤモンド型 |
|---|---|---|---|
| 適合ハンドル | EA916JA-31、32 | 全長 | 51.4mm |
| 入数 | 1本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/19 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JA-21 50.8mm 皮革用錐 |
| EA916JA-22 51.4mm 皮革用錐 |
| EA916JA-23 63.5mm 皮革用錐 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA916JA-31 : 錐用ハンドル |
| 本体 | EA916JA-32 : 錐用ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
