詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JC-21B

品名 : 1.42x 57mm 縫針( 5本)

先端が鋭い三角形状になっています

仕様

帆針
ニッケルメッキ
サイズ 1.4×57mm
入数は5本入りです。
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/19 04:10現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 2096ページ
バリエーション一覧
EA916JC-21 1.42x 57mm 縫針(25本)
EA916JC-21B 1.42x 57mm 縫針( 5本)
EA916JC-22 1.63x 60mm 縫針(25本)
EA916JC-22B 1.63x 60mm 縫針( 5本)
EA916JC-23 1.83x 64mm 縫針(25本)
EA916JC-23B 1.83x 64mm 縫針( 5本)
EA916JC-24 2.03x 70mm 縫針(25本)
EA916JC-24B 2.03x 70mm 縫針( 5本)
EA916JC-28 3.25x 95mm 縫針(25本)
EA916JC-28B 3.25x 95mm 縫針( 5本)
EA916JC-29 3.66x102mm 縫針(25本)
EA916JC-29B 3.66x102mm 縫針( 5本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※EA916JC-25Bの商品画像になります。
  • ※EA916JC-25Bの商品画像になります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top