詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JD-111

品名 : 2.60x102mm 縫針(1本)

鋭い先端とサイドカッターで、柔軟に針が通ります

仕様

サイズ 2.6×102mm 重量 4g
入数は1本入りです。
ストレートタイプ
革製品の縫製等にお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 18:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2096ページ
バリエーション一覧
EA916JD-11 2.64x102mm 縫針(12本)
EA916JD-111 2.60x102mm 縫針(1本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top