品番 : EA916JD-113
品名 : 3.7 x152mm 縫針(1本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
鋭い先端とサイドカッターで、柔軟に針が通ります
仕様
サイズ | 3.7×152mm | 重量 | 10g |
---|---|---|---|
入数は1本入りです。 | |||
ストレートタイプ | |||
革製品の縫製等にお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/06 05:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA916JD-11 2.64x102mm 縫針(12本) |
EA916JD-111 2.60x102mm 縫針(1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)