詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916JE-32

品名 : 2.64x 70mm 紐通し(5本)

仕様

サイズ・・・2.6×70mm
紐通し穴サイズ 1.6×17.0mm 重量 2.08g(1本あたり)
入数 5本
ストレートタイプ
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 16:10現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 2096ページ
バリエーション一覧
EA916JE-21 2.34x 57mm 紐通し(25本)
EA916JE-22 2.64x 70mm 紐通し(25本)
EA916JE-31 2.34x 57mm 紐通し(5本)
EA916JE-32 2.64x 70mm 紐通し(5本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top