品番 : EA916JE-4
品名 : 0.91x 44mm 縫針(先丸/25本)
先がとがっていない針です
仕様
| サイズ | 0.9×44mm | 入数 | 25個 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.24g(1本あたり) | ||
| ストレートタイプ | |||
| 先がとがっていない針です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/19 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
