品番 : EA916JK-17
品名 : 3本組 帆差針
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 57-382 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 帆差針 | サイズ | 短:1.24×63.5、中:1.65×76.2、長:1.83×88.9(3本組) |
| 材質 | 鋼(ニッケルメッキ) | ||
| 帆布バッグやテント・シートなどの補修に。 | |||
| 太くて丈夫な針軸は、厚みのある目の粗いキャンバス地などに適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2096ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JK-16 3本組 革針 |
| EA916JK-17 3本組 帆差針 |
| EA916JK-18 3本組 カーペット針 |
| EA916JK-19 2本組 マットレス針 |
ウェブカタログ画像
拡大
