品番 : EA916JK-61
品名 : [S] シンブル(ソフトレザー製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 57-342 |
---|---|---|---|
サイズ | S | 材質 | 牛革、真鍮 |
高さ | 38mm | ||
指に柔らかくフィット | |||
ディンプル加工したコイン付 | |||
硬い布でも針を強く押すことができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/25 21:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK |
バリエーション一覧 |
---|
EA916JK-61 [S] シンブル(ソフトレザー製) |
EA916JK-62 [M] シンブル(ソフトレザー製) |
EA916JK-63 [L] シンブル(ソフトレザー製) |