品番 : EA916JK-64
品名 : [S] シンブル(金属製)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 57-345 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 高さ | 21mm |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 爪が長くても使えます。 | |||
| 爪を出せる開口部があり、ムレにくく快適な使い心地です。 | |||
| 指先にフィット。サイズ調整ができます。 | |||
| アンティークシリーズ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/03 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JK-64 [S] シンブル(金属製) |
| EA916JK-65 [M] シンブル(金属製) |
