品番 : EA916JK-78
品名 : φ18mm ゴム製シンブル(イエロー/2個入)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 57-393 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 18mm | 高さ | 25mm |
| 材質 | エラストマー | 入数 | 2個 |
| 通気孔が開いているのでムレにくく、締めつけ感が少ないです。 | |||
| はずした後にゴム特有のイヤなニオイが残らない無臭ゴムで快適です。 | |||
| 締めつけ感の少ない良くのびる素材なので長時間の作業も快適です。 | |||
| 針をつかんで楽に引き抜けます。 | |||
| 軽く伸びて優しくフィット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/19 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916JK-76 φ14mm ゴム製シンブル(オレンジ/2個入) |
| EA916JK-77 φ16mm ゴム製シンブル(ピンク/2個入) |
| EA916JK-78 φ18mm ゴム製シンブル(イエロー/2個入) |
