品番 : EA916Z-18
品名 : 180mm キーキャリー(カラビナ付)
仕様
| 材質 | 本体:ポリカーボネイト、 リング:鉄、 コード:ケブラー |
全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1200mm | 重量 | 84g |
| カラビナフック付 | |||
| リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。 | |||
| ベルト用フックは付いていません。 | |||
| 入数 | 1個入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/16 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916Z-15 150mm キーキャリー(カラビナ付) |
| EA916Z-18 180mm キーキャリー(カラビナ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
