品番 : EA916ZC-19
品名 : 3.1x120mm キーチェーン(5本)
仕様
| 長さ | 120mm | ボール径 | 3.1mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5本で約10g | ||
| 真鍮メッキ | |||
| 入数は5個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/14 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916ZC-19 3.1x120mm キーチェーン(5本) |
| EA916ZC-19B 3.1x120mm キーチェーン(100本) |
| EA916ZC-20 3.1x150mm キーチェーン(5本) |
| EA916ZC-20B 3.1x150mm キーチェーン(100本) |
ウェブカタログ画像
拡大
