詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZD-101

品名 : 125mm キーホルダー(本革/タン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分)) カラー タン
全長 125mm ベルト幅 21mm
ピストルナスカンサイズ
 全長:45mm、幅:25×11mm、
 クリアランス:10×15mm、開口幅:10mm
重量 39g
丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。
ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/09 14:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA916ZD-102
バリエーション一覧
EA916ZD-101 125mm キーホルダー(本革/タン)
EA916ZD-102 125mm キーホルダー(本革/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top