詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-15

品名 : 2.5 x 130mm キーワイヤー(強力型/レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ φ2.5×130mm 輪にした時の内寸 34×42mm
色 赤 材質 ワイヤー:スチール(ナイロンコーティング)
開き方 止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。 閉じ方 止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
先端径 φ3.6mm
高品質の航空機用ケーブルで作られています。
止具を外すと1本の線状になります。
柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。
アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
商品や書類をまとめるキーホルダーやバインダーリングとしてもご使用できます。
2個連結可能です。
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 11:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2331ページ 2337ページ

代替品

EA916ZL-11
  • 品番

    EA916ZL-11

  • コメント

    色違い:クリアー

バリエーション一覧
EA916ZL-11 2.5 x 130mm キーワイヤー(強力型/クリアー)
EA916ZL-14 2.5 x 130mm キーワイヤー(強力型/グリーン)
EA916ZL-15 2.5 x 130mm キーワイヤー(強力型/レッド)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA916ZL-21です。
  • 2個連結可能です。
  • 他色バリエーションがあります。

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top