詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-202

品名 : 450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブルー)

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです

仕様

紐全長 450mm フック部長さ 40mm
フック開口幅 4mm カラー 青
材質 紐:ナイロン、フック:スチール
追加説明
カタログ価格

125 円(税抜)/ 138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,333

(2026/11/04 18:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2329ページ
バリエーション一覧
EA916ZL-201 450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック)
EA916ZL-202 450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブルー)
EA916ZL-203 450mm キーホルダー(ネックストラップ/レッド)
EA916ZL-204 450mm キーホルダー(ネックストラップ/イエロー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top