品番 : EA916ZL-48
品名 : 15本用 キーキャリー(1060mmケブラーコード)
フック部は360°回転するので自由な方向へ引き出せます
仕様
コード長 | 1060mm | キーリング内径 | 25.5mm |
---|---|---|---|
サイズ | 55×135mm | 適用鍵本数 | 15本以上 |
材質 | 本体:プラスチック ケーブル:ケブラー フック:ステンレス キーリング:スチール |
重量 | 116g |
耐荷重 | 3.6kg | ||
ケーブルはケブラー繊維を使用しているので丈夫です。 | |||
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 | |||
背面にベルト用フック付、ベルト幅50mmまで | |||
カップリング付きの為、鍵部だけを取外すことができます。 | |||
ケーブルストッパー付、ケーブルが出ないようにしたり、途中で止めたりできます。 | |||
360°回転式のステンレススチール製ベルトクリップ付き | |||
クイックコネクト式スプリットリングにより、鍵の着脱が簡単に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/08 12:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2389ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA916ZL-46 7本用 キーキャリー(900mm ケブラーコード) |
EA916ZL-47 14本用 キーキャリー(900mm ケブラーコード) |
EA916ZL-48 15本用 キーキャリー(1060mmケブラーコード) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
