品番 : EA916ZL-71
品名 : 102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック)
仕様
| サイズ | 全長:180mm、 カールコード:φ8×102~914mm |
材質 | カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、 カールコード:ポリウレタン |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ||
| 高品質なコイルは、常に元の形に戻り、形崩れしません。 | |||
| キーリングにトリガースナップを取り付ければ、鍵を持ち運ぶのに便利なリストコイルとして使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 319 (2026/10/19 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2328ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916ZL-71 102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック) |
| EA916ZL-72 102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
