詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AL-32

品名 : 32L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤4個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CL-32 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> ・32L クーラーボックス
・保冷剤(Sサイズ)×2個
・保冷剤(Mサイズ)×2個
収納の目安 1.5Lペットボトル:8本
2Lペットボトル:8本
サイズ ・クーラーボックス
外寸:505(W)×373(D)×375(H)mm
内寸:360(W)×240(D)×312(H)mm
・保冷剤(Sサイズ)
95(W)×180(D)×26(T)mm
・保冷剤(Mサイズ)
150(W)×180(D)×28(T)mm
重量 ・クーラーボックス:3.5kg
・保冷剤(Sサイズ):350g
・保冷剤(Mサイズ):500g
材質 ・クーラーボックス
本体・グリップ:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
断熱材:発泡スチロール
・保冷剤
主成分:水、吸水性樹脂、防腐剤
容器:ナイロン、ポリエチレン
カラー クーラーボックス:ベージュ
クーラーボックス内側は抗菌仕様です。
2Lのペットボトルを立てたまま収納できます。
フタがワンタッチで取り外せるので、簡単に丸洗いができます。
スライドグリップ付きで持ち運びが便利です。
入れるもののサイズに合わせて位置を変えられ、中のものを仕分けできる仕切り板付き
保冷剤は冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
追加説明
カタログ価格

7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA917AL-31 19.3L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤4個)
EA917AL-32 32L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤4個)
EA917AL-33 45L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤7個)
ウェブカタログ画像
  • 保冷剤(Sサイズ)×2個
  • 保冷剤(Mサイズ)×2個
  • 付属の保冷剤4個がキッチリと収まります

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top