品番 : EA917AN-25
品名 : 492x278x366mm/25L 保冷ボックス
仕様
| メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81448013 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| 色 | グレー | 容量 | 25L |
| 重量 | 2.9kg | 外寸(W×D×H) | 492×278×366mm |
| 内寸(W×D×H) | 426×218×286(蓋の内寸含む:300)mm | ||
| クーラーボックス用のカバー(EA917AN-125)、スタンド(EA917AN-100)がご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
●-25にも水抜き栓がついています。(2011/03/07 1038) |
|---|
| カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/04/06 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2454ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AN-25 492x278x366mm/25L 保冷ボックス |
| EA917AN-35 578x318x366mm/35L 保冷ボックス |
| EA917AN-50 706x384x376mm/50L 保冷ボックス |

