詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917HD-8

品名 : 195x235x30mm 強力保冷剤(Lサイズ)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-3022
サイズ(mm) 195×235×30(T) 重量(g) 1000
材質 容器:ポリエチレン
主原材料:水・無機塩類・増粘剤
耐冷温度 -30℃
冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える重宝品。
氷点下が長く持続します。
一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。
凍結後は白く濁るので凍結が分かり易く、食事時のテーブル上で料理を冷やせる。
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 06:28現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA917HD-5 105x160x30mm 強力保冷剤(SSサイズ)
EA917HD-6 120x195x30mm 強力保冷剤(Sサイズ)
EA917HD-7 170x195x30mm 強力保冷剤(Mサイズ)
EA917HD-8 195x235x30mm 強力保冷剤(Lサイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top