品番 : EA919SD-16A
品名 : 670mm 手押しエアーポンプ(ブラック)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1917 |
|---|---|---|---|
| 最高圧力 | 1000kPa | サイズ | 210(W)×75(D)×670(H)mm |
| ホース長 | 700mm | 材質 | ポリプロピレン(シリンダー部) |
| カラー | ブラック | 重量 | 575g |
| 付属品 | 小型レジャーアダプター(細・太) ボール用ニードルアダプター |
||
| 米・英・仏式バルブ全ての自転車に対応 | |||
| 自転車(英・米・仏式)、オートバイ、自動車などの空気入れに | |||
| 高圧タンク内蔵で軽い力で楽に空気入れが可能。 | |||
| 軽量でサビないプラスチック製 | |||
| SG規格取得品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA919SD-15A 670mm 手押しエアーポンプ(イエロー) |
| EA919SD-16A 670mm 手押しエアーポンプ(ブラック) |
