品番 : EA919SH-7A
品名 : AC100V/DC12V 電動エアーポンプ(2電源)
仕様
| メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81336596 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V/DC12V | コード長 | ACコード:約2.5m DCコード:約4m |
| 圧力 | 0.51psi | 連続使用時間 | 10分以内 |
| 本体サイズ | 105×85×70.5(H)㎜ | ホース長 | ノズルサイズ(直径) (大)22~34㎜ (中)17、21、24㎜ (小)8~11㎜ |
| 主素材 | ABS | 重量 | 460g |
| 家でも車でも、パワフル空気注入。 DC/AC対応ポンプ | |||
| 2つの電源(家庭用 AC 100V/車のシガーソケット DC 12V)で使用可能。 | |||
| DCコードの長さは4mあり、車のシガーソケットからでも楽に空気注入ができます。 | |||
| ノズル3種付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/30 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2466ページ | ||||
