品番 : EA91B
品名 : [79個組] 工具セット(シャッター付)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MK92 |
---|---|---|---|
ケースサイズ(シャッター付) | 1125(W)×145(D)×630(H)mm (スチール製) |
重量 | 31.5kg |
<セット内容> | |||
(3/8”)ソケット(6角) | 5.5・7・8・10・12mm | (3/8”)ソケット(12角) | 13mm |
(3/8”)ラチェットハンドル | 180mm | (3/8”)スピンナーハンドル | 300mm |
(3/8”)エクステンションバー | 75・150・270mm | (3/8”)ユニバーサルジョイント | 45mm |
(3/8”)プラグソケット | 16・20.8mm | ||
(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター | |||
(1/2”)ソケット(12角) | 14・17・19・21・22・24・27mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 250mm |
(1/2”)スピンナーハンドル | 400mm | (1/2”)エクステンションバー | 75・150mm |
(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプター | |||
めがねレンチ(45°ロング) | 10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm | めがねレンチ(45°ショート) | 7×8・10×12・14×17mm |
スパナ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm | 片目片口スパナ | 5.5・7・8・10・12・13・14・17・19mm |
(+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)樹脂柄ドライバー | 5.5×75・6.3×100・8×150mm |
(+)樹脂柄スタビードライバー | #2×25mm | (-)樹脂柄スタビードライバー | 6.3×25mm |
(-)割柄ドライバー | 10×150mm | (-)ベビードライバー | 3×50mm |
モンキーレンチ | 200・300mm | コンビネーションプライヤー | 200mm |
ラジオペンチ | 165mm | ニッパー | 159mm |
ウォーターポンププライヤー | 250mm | ペンチ | 200mm |
コンビピンハンマー | 730g | 軸用スナップリングプライヤー | 19~30mm |
穴用スナップリングプライヤー | 19~30mm | ||
スナップリングプライヤー先端クローセット | |||
T型レンチ | 10・12mm | オイルフィルターレンチ | φ80~95mm |
クロスリムレンチ | 14×17×19×21mm | ||
壁掛け可能 | |||
工場、作業場では工具が整然と吊り下げられ、工具を使う時に探し回る無駄を省く能率的なセットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
239,000 円(税抜)/ 262,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 11:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0445ページ |
拡大