詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920A-0.8

品名 : 80ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)

モデルチェンジ内容

25/02/27 パッケージデザイン変更(No.56 9046)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1001
商品名 KURE5-56 内容量 80ml
重量 90g 入数 1本入り
使用温度範囲 -20~70℃
目的の場所に浸透させやすい、手軽に使えるスプレータイプ
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と防錆性を発揮します。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナルプラグ、アンテナ、車載工具類の防錆・潤滑に。
自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2025/04/30 15:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1555ページ

代替品

EA920A-1
  • 品番

    EA920A-1

  • コメント

    180ml スプレー

バリエーション一覧
EA920A 320ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
EA920A-0.8 80ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
EA920A-1 180ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
EA920A-19A 180ml 浸透防錆・潤滑スプレー(20本)
EA920A-4 3.8L 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
EA920A-20A 320ml 浸透防錆・潤滑スプレー(20本)
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top