品番 : EA920AC-27
品名 : 350ml エアーダスター(2本)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-31SET |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 66×66×218 | 内容量 | 350ml |
| 成分 | DME、炭酸ガス | 付属品 | チューブ×1(約13cm) |
| 入数 | 2本 | ||
| 環境にやさしいノンフロンタイプです。 | |||
| どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 | |||
| 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 | |||
| オゾン層を破壊することはありません。 | |||
| グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) | |||
| ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/02 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AC-26 350ml エアーダスター(1本) |
| EA920AC-27 350ml エアーダスター(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
2本入り
