品番 : EA920AC-8
品名 : 350ml エアーダスター セーフティー
仕様
| パソコン、OA機器のクリーナーに | |||
| 360°使用可 | |||
| 成分 | DME+CO_2 | 内容量 | 350ml |
|---|---|---|---|
| 逆さ噴き可能 | |||
| 入数 | 1本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/12 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AC-8 350ml エアーダスター セーフティー |
| EA920AC-8B 350ml エアーダスター セーフティー(24本) |
