品番 : EA920AP-5
品名 : 100g コンパウンド・艶出し(汚れ落とし用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 汚れ落とし用 | |||
| 内容量 | 100g | 重量 | 約120g |
|---|---|---|---|
| 金属、樹脂、塗装面などの落ちにくい汚れの落とし、つや出しに。 | |||
| 嫌なにおいのしない、微香性タイプです。 | |||
| 柔らかい布に、本品を適量つけて、指先でこするようにして磨きます。 | |||
| 磨いた後は、べつの柔らかい布で、よく空ぶきしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AP-3 100g コンパウンド・艶出し(ステンレス用) |
| EA920AP-4 100g コンパウンド・艶出し(プラスチック用) |
| EA920AP-5 100g コンパウンド・艶出し(汚れ落とし用) |

