詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AZ-2

品名 : 420ml 焼付き防止潤滑剤(中乾)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー オキツモ 型番 ZBOM-420
商品名 ボロンコートM 内容量 420ml
カラー 耐熱温度 800℃
適用素材 アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
中乾タイプ
使用温度範囲 800℃まで
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 06:16現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA920AZ-1 420ml 焼付き防止潤滑剤(常温乾燥)
EA920AZ-2 420ml 焼付き防止潤滑剤(中乾)
EA920AZ-3 420ml 焼付き防止潤滑剤(遅乾)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA920AZ-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top