詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BA-1

品名 : 560ml パーツクリーナー(強力噴射タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1421
商品名 パーツクリーナー 容量 560ml
使用温度範囲 -20~40℃ 材質 石油系溶剤、アルコール類
サイズ φ66x240 重量 570g
速乾性で強力な吹き付けと洗浄力であらゆる金属パーツの汚れをクリーンアップします。
金属表面の脱脂にも優れた効果を発揮し青ニスも簡単に除去できます。
炭酸ガスのみを充填しており、噴射力が強力です。
速乾性にすぐれています。
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/17 01:49現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920BA-1A
  • 品番

    EA920BA-1A

  • コメント

    仕様変更なし

バリエーション一覧
EA920BA-1 560ml パーツクリーナー(強力噴射タイプ)
EA920BA-1B 560mlパーツクリーナー(強力噴射タイプ/20本)
EA920BA-10 840ml パーツクリーナー
EA920BA-10B 840ml パーツクリーナー(20本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top