詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920GB-12

品名 : 420ml 超強力ラベルはがし

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エーゼット 型番 951
商品名 超強力ラベルはがし雷神 内容量 420ml
入数 1本
ラベルの上から吹きつけるだけ
剥がれにくい強粘着ラベルもこれでOK
超強力で作業ラクラク、仕上がりきれいです。
段ボールに貼ったシールもこれで可能です!
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 00:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2147ページ

代替品

EA920BG-5
  • 品番

    EA920BG-5

  • コメント

    別メーカー品 容量420→220ml

バリエーション一覧
EA920GB-12 420ml 超強力ラベルはがし
EA920GB-12B 420ml 超強力ラベルはがし(30本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top