品番 : EA920K-2
品名 : 3.8L 3-36 防錆剤
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1032 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KURE3-36 | 内容量 | 3.785L(1ガロン) |
| サイズ | 180(W)×110(D)×257(H)mm | 成分 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 |
| 使用温度範囲 | -20~70℃ | 重量 | 3.5kg |
| 強力な浸透力と清浄力の工業用防錆剤 | |||
| 工作機械、計器類、ベアリング、治具、金型、航空機・船舶・自動車部品などの金属部分の防錆・清浄・潤滑に | |||
| 金属表面全体に防錆被膜をムラなく形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウト。 強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。 |
|||
| 石油系溶剤では容易に除去できるため、中間加工品やアッセンブリーパーツの保管に最適です。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920K-1 430ml 3-36 防錆剤 |
| EA920K-2 3.8L 3-36 防錆剤 |
