詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920L-1A

品名 : 1.0L 床用ワックス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 1L 標準使用量 10ml/㎡
用途 一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア 乾燥時間 夏期:30分~1時間
冬期:1~2時間
弱アルカリ性
水性(樹脂系)
温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。
天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。
摩擦キズに強く、滑りにくくなります。
人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 15:56現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA920L-4A
  • 品番

    EA920L-4A

  • コメント

    容量違い 4L

バリエーション一覧
EA920L-1A 1.0L 床用ワックス
EA920L-4A 4.0L 床用ワックス
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top