詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920PB-13

品名 : 400ml 防錆被膜スプレー(無色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 400ml
赤道を越えるような輸出にも耐える耐腐食性防錆皮膜を形成します。
成型金型や定盤、光沢のある完成部品や輸出の際、一時保管する高価な半完成部品の保護に。
指触乾燥後、水中に沈めても油紋が浮きません。
使用温度範囲 -40~70℃
追加説明
カタログ価格

5,260 (税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 16:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920DC-21
  • 品番

    EA920DC-21

  • コメント

    300ml 色:透明

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top