品番 : EA920PB-15
品名 : 400ml クレーンブーム用グリーススプレー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | カラー | 白 |
|---|---|---|---|
| ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能 | |||
| 自走式やジブクレーンのブームに最適です。 | |||
| ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。 | |||
| ミネラルオイル基(320m㎡/s)+リチウム | |||
| NLGI1-2 | |||
| 内容量 | 400ml | ||
| シリコンフリー | |||
| プラスチックも侵しません。 | |||
| 仕様 | スプレー | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920PB-15 400ml クレーンブーム用グリーススプレー |
| EA920PB-15B 5.0kg クレーンブーム用グリース |

