詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920PB-1B

品名 : 250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・刷毛付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

形態 ハケ内蔵缶 容量 250g
稠度 NLGI 0とNLGI 1の間ぐらい 使用温度範囲 -40~1200℃
ガスタービン設備等の高温下における締付ボルト等に推奨。
ネジ素材と反応せず、取り外したネジは再利用可能です。
一定した締め付けトルクが得られ、カジリや固着を防ぎます。
タービン設備の締め付けボルトや金型の組み付けボルト。自動車のエンジン周りのボルトやキャリパー及びピストンなどに。
追加説明
カタログ価格

5,590 (税抜)/ 6,149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 12:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920AR-22
  • 品番

    EA920AR-22

  • コメント

    450g 使用温度:-180℃~1200℃

バリエーション一覧
EA920PB-0.5 400ml 焼付き防止スプレー(高温ねじ用)
EA920PB-1B 250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・刷毛付)
EA920PB-2B 1.0kg 焼付き防止剤(高温ねじ用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top