品番 : EA920TC-8A
品名 : 420ml 錆付きボルトゆるめ剤
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000105 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペネトンA | 内容量 | 420ml |
| 使用温度範囲 | -10~130℃ | 色 | 透明 |
| 屋内防錆性能 | 1年以上 | 湿潤性能 | 720時間以上 |
| 融着荷重 | 1236N | 塩水噴霧 | 72時間以上 |
| 用途 | ・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ ・金属製品の潤滑、防錆 |
耐熱性 | 120℃ |
| 動粘度(40℃) | 9m㎡/s(参考値) | ||
| 強力タイプ | |||
| 錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに | |||
| 自動車の分解修理に | |||
| 水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に | |||
| 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能です。 | |||
| 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 | |||
| シリコーンオイルを含みません。 | |||
| 逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。) | |||
| PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ | |||
| 第4類第三石油類 危険等級Ⅲ 168ml | |||
| 〈水置換〉 水分を押しのけて油などが金属に付着する性質 |
|||
| 〈無臭タイプ〉 臭いがほとんどない製品 |
|||
| 〈2種類のスプレー方式〉 広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 |
|||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/14 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920TC-7A 420ml 錆付きボルトゆるめ剤 |
| EA920TC-8A 420ml 錆付きボルトゆるめ剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
