品番 : EA920TE-100
品名 : 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(2Wayノズル付/24本)
仕様
メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 2507※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
内容量 | 840ml(ビッグサイズ) | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
スプレーパターン | ジェット/ミスト | ノズル長 | 120mm |
入数 | 24本 | 色 | 無色 |
機械・部品に付着した油脂分の汚れを簡単にすばやく除去・洗浄します。 | |||
逆さ噴き可能 | |||
2Wayノズル1本付属 | |||
プッシュ部分の面積が広いので長時間スプレーしても指が痛くなりません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 03:47現在) |
||||
商品入数 | 24 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1575ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA920TE-3 : 840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) |
セット商品 | EA920WC-1 : 120mm スプレー缶ノズル(2Way) |