品番 : EA922AB-34BA
品名 : 1.0L タイヤ&レザーワックス
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4647 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | L&W CREST | 内容量 | 1L |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | シリコーンオイル |
| 希釈 | 原液使用 | ||
| スプレータイプ | |||
| 油性タイプに近いワックス性能を発揮する水性ワックス | |||
| タイヤやレザーなどの光沢をよみがえらせ、雨や汚れに強い | |||
| スプレー後、タイヤバフなどで拭き上げて使用 | |||
| 光沢度10%アップ、作業性及び耐久性向上 | |||
| PRTR法非該当 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/19 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AB-34A 9.0kg タイヤ&レザーワックス |
| EA922AB-34BA 1.0L タイヤ&レザーワックス |
