品番 : EA922AB-51G
品名 : 170ml ガラスクリーナー(ガン付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 170mL | ガンサイズ | 135×25×130mm |
| バルブ外径 | φ32.5~33mm | ||
| アルカリ性 | |||
| フロントガラスの油膜によるギラつきを取り除きます。 | |||
| ガラスの内側に使用するとくもり止め効果があります。 | |||
| スプレー缶にカチッと装着するだけでスプレーガンのようにご使用できます。 | |||
| 手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。 | |||
| バルブ外径φ32.5~33mm、ボタン外径約17mm以内のスプレーに適合します。 (メーカーによっては適合しない場合があります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AB-51G 170ml ガラスクリーナー(ガン付) |
| EA922AB-51 170ml ガラスクリーナー |
