詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-112

品名 : 500g 金属磨き液(ピカール液)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
金属みがきはこれ1本!こだわりの研磨力で、よみがえる輝きを実感!!

仕様

メーカー 日本磨料工業(PIKAL) 型番 13100
商品名 ピカール液 用途 ドアノブ、金属食器、金属仏具、アルミ、ステンレス、家庭用金物、真鍮、銅及びゴルフクラブ、自動車バイク等の金属部分
内容量 500g 液性 弱アルカリ性
使用方法 1. フタをとる前に缶ごとよく振る
2. 柔らかい布に適量を付け、汚れがとれるまで磨く
3. 充分磨けたら別の柔らかい乾いた布でよく拭きとる
アルミナ系、乳化性液状タイプ(研磨剤入り)
基本はつけてこするだけ。あっという間にピカピカ!!
金属部分の表面汚れ除去、キズ取りからツヤ出しまで多用途に使用可能
※研磨材配合の為、特殊な表面加工を施した金属や、メッキ加工された金属等は使用不可
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 03:40現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA922AJ-111
  • 品番

    EA922AJ-111

  • コメント

    容量:300gになります。

バリエーション一覧
EA922AJ-110 180g 金属磨き液(ピカール液)
EA922AJ-111 300g 金属磨き液(ピカール液)
EA922AJ-112 500g 金属磨き液(ピカール液)
ウェブカタログ画像
  • 基本はつけてこするだけ!
  • こだわりの研磨力で、よみがえる輝きを実感!
  • こだわりの研磨力で、よみがえる輝きを実感!
  • 使用方法

商品動画

使用方法 使用方法

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top