品番 : EA922AJ-303
品名 : [EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YE-21C-OP1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ60×190(H)mm | 重量 | 310g |
| 成分 | エタノール、リバルス(除菌剤)、精製水 | 内容量 | 300ml |
| 使用回数 | 約1200回 | ||
| 便座除菌クリーナー「シートクリーナーネオ」(EA922AJ-302)専用カードリッジ。 | |||
| 残り約100回になれば分かる目盛り入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/22 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-302 便座除菌クリーナー用ディスペンサー |
| EA922AJ-303 [EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジ |
ウェブカタログ画像
拡大
