品番 : EA922AJ-46
品名 : 750g カビキラー(電動スプレー)
仕様
| 内容量 | 750g | 名称 | スプレー付本体 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 液性 | アルカリ性 |
| 成分 | 水(溶剤)・次亜塩素酸塩(酸化剤)・安定化剤・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)・アルキルアミンオキシド(界面活性剤)・アルキルスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)・アルキル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)・香料 | 用途 | 浴室内の壁やタイル・目地、マット・小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン等 |
| 塩素系 | |||
| 軽くレバーを引き続けるだけで、液が自動噴射 | |||
| 「強力浸透成分」配合 | |||
| 電動だから、短時間でカビ取り掃除ができます。たった1度、軽くレバーを引き続けるだけで、液が自動でスムーズに噴射されるので、カビ取り掃除1回あたりのスプレー時間を、約1/5に短縮できます。 | |||
| 【使い方】 ①ボトルのキャップを外し、スプレーを取り付ける ②ロックボタンを上にずらし、(出)に合わせたらレバーを引いてスプレー ③レバーを引くと自動的に噴射される ④必ず使用後は、ロックボタンを下にずらし、(止)の所に合わせ、ねじの部分をゆるめ、スプレーを外す |
|||
| 〈必ず使用前にお読みください〉 ・従来のハンドスプレーよりも噴射量が多いため、絶対に一度に大量に使ったり、長時間連続して使わない。 ・体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器患等の方は絶対に使わない。 ・換気扇を回す、窓や戸を開ける等必ず換気する。(2ヶ所以上開けると効果的) ・ゴム手袋、マスク、保護眼鏡・ゴーグル等を着用する。 ・入浴中には絶対に使用しない。 |
|||
| 〈使用上の注意〉 ・レバーを引くだけで、自動的に液が噴射されるので、使用時以外は必ずロックした状態にする。 ・カビキラー電動スプレーの専用つけかえボトルのみを使用する。 他の洗剤・漂白剤を入れない。 ・漏れを防ぐため、もう一度しっかり締める。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/09 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-46 750g カビキラー(電動スプレー) |
| EA922AJ-47 750g カビキラー(つけかえ用) |
