詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-54

品名 : 400ml サニボン泡パワー(付替え用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 付替用(400ml) 液性 アルカリ性
成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(3.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用量の目安 40ml(約10回押し程度)
除菌・消臭
悪臭やつまりの原因となる髪の毛や油汚れを強力に溶かす、泡タイプクリーナー
黒ズミやヌメリを取り除きます。
泡だからパイプの垂直部分への付着時間が長く効果的です。
除菌・消臭効果に優れています。(汚れの程度により、異なる場合があります)
※全ての菌を除菌する訳ではありません。
排水パイプの材質をいためません。
※必ず単独で使用すること。酸性タイプの製品、ヌメリ取り剤、熱湯等と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。
つけ替方法
1. 使い終わった泡パワーの容器から、透明キャップをつけたまま上部のノズルをはずす。
2. はずしたノズルを泡パワーつけ替用に取り付ける。
追加説明
アイコン
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 10:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922AJ-78
  • 品番

    EA922AJ-78

  • コメント

    変更点:内容量

バリエーション一覧
EA922AJ-53 400ml サニボン泡パワー(パイプクリーナー)
EA922AJ-54 400ml サニボン泡パワー(付替え用)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top