品番 : EA922AJ-5A
品名 : 5.0L トイレ洗浄剤
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | サンポール |
|---|---|---|---|
| 用途 | 便器内の掃除、トイレタイルの掃除 | 内容量 | 5L |
| 液性 | 酸性 | 入数 | 1本 |
| 酸の力とマイナスイオンの相乗効果で便器のがんこな黄ばみを分解して落とします。 | |||
| ニオイや汚れの原因となる細菌を除菌。 ※すべての菌を除菌するわけではありません。 |
|||
| 便器のふちのウラまで液がかけやすい横向きノズル。 | |||
| かけた場所もよく分かり、垂落ちにくいグリーンの液状。 | |||
| 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 | |||
| 【使用量の目安】 便器内:1回2押し(約20ml)程度(原液) トイレタイル:液を5~6倍(水100mlに対して2押し)に薄め1㎡あたり5ml ※目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 |
|||
| ※サンポールを塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と、有毒なガスが出て危険です。十分ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/05 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-0.5A 500ml トイレ洗浄剤 |
| EA922AJ-0.5BA 500ml トイレ洗浄剤(24本) |
| EA922AJ-1A 1000ml トイレ洗浄剤 |
| EA922AJ-1BA 1000ml トイレ洗浄剤(12本) |
| EA922AJ-5A 5.0L トイレ洗浄剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
トイレ掃除 汚れの種類に合わせた洗剤を!
