詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-61

品名 : 480ml 油汚れ用クリーナー

仕様

メーカー 3M 型番 S/SHOOTER
シリーズ スコッチ・ブライト 商品名 シャープシューター
内容量 480mL 入数 1本
液性 アルカリ性(pH13) 重量 590g
材質 非イオン系界面活性剤、
有機溶剤、無機アルカリ塩、水
用途 什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。
臭いが少ないので使用場所を選びません。
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/01 05:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2144ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-61 480ml 油汚れ用クリーナー
EA922AJ-61B 480ml 油汚れ用クリーナー(12本入)
EA922AJ-61A [EA922AJ-61用] 480ml つけかえボトル
EA922AJ-61AB [EA922AJ-61用] 480ml つけかえボトル(12本
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top