詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-62

品名 : 480ml ステンレスクリーナー

仕様

メーカー 3M 型番 S/C P
シリーズ スコッチ・ブライト 内容量 480mL
入数 1本 液性 弱アルカリ性(pH6.5)
重量 540g 材質 鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
用途 ステンレス、金属部分の汚れ落としに。
再汚染防止の保護効果があります。
のびが良いスプレータイプです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2147ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-62 480ml ステンレスクリーナー
EA922AJ-62B 480ml ステンレスクリーナー(12本入)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top