品番 : EA922AJ-63
品名 : 420ml ステンレスクリーナー
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | S/C |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 内容量 | 420mL |
| 入数 | 1本 | 重量 | 480g |
| 材質 | 鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 | 液性 | 弱アルカリ性(無リン配合) |
| 用途 | ステンレス、金属部分の汚れ落としに。 | ||
| 再汚染防止の保護効果があります。 | |||
| スプレー缶タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/15 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-63 420ml ステンレスクリーナー |
| EA922AJ-63B 420ml ステンレスクリーナー(12本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
